Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, BLAUBRAND, Kl. AS, DE-M 4 ml, 1 Marke, AR-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-29706
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     29706
EAN/GTIN:
     4033378228123
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettensaugball
Pipettensauger
Saughilfe
Vollpipette
Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 4 ml, 1 Marke, AR-GLAS®, blaue Graduierung
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,004 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Verpackungsvolumen:
0,0004883 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,407 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vollpipetten brand, pipettensauger, 4 ml vollpipette, Voll-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 12,95*
ab € 4,82*
€ 8,01*
1
€ 18,90*
ab € 5,04*
€ 8,31*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 5,89334*
€ 9,37834*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 7,24*
€ 16,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.