Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, BLAUBRAND, Kl. AS, DE-M 6 ml, 1 Marke, AR-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-29708
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     29708
EAN/GTIN:
     4033378228161
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettensaugball
Pipettensauger
Saughilfe
Vollpipette
Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 6 ml, 1 Marke, AR-GLAS®, blaue Graduierung
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,006 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Verpackungsvolumen:
0,0004883 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,407 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vollpipetten brand, pipettensauger, 6 ml vollpipette, Voll-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 12,95*
ab € 6,24*
€ 10,23*
1
€ 18,90*
ab € 6,55*
€ 10,73*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 7,66667*
€ 11,70667*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 9,40*
€ 20,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.