Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipette, BLAUBRAND, Kl. AS, DE-M 50 ml, 2 Marken, AR-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-29738
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     29738
EAN/GTIN:
     4033378228581
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 50ml brand
vollpipetten brand
vollpipette
Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 50 ml, 2 Marken, AR-GLAS®, blaue Graduierung, DE-M
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,2785 kg
Verpackungsvolumen:
0,00284803 m³
Verpackungshöhe:
0,057 m
Verpackungsbreite:
0,557 m
Verpackungstiefe:
0,088 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Voll-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 10,69*
€ 14,45*
1
€ 18,90*
ab € 11,18*
€ 17,52*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 15,02*
€ 19,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,02* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.