Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxima-Minima-Thermometer, -30°...+50°C, Kunststoff grau, quecksilberfre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-29815
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-9815
EAN/GTIN:
     4058072011277
Suchbegriffe:
Maxima-Minima-Thermometer
maxima-minima-thermometer
Höchst- und Tiefsttemperaturen immer im Blick! Mit großer, leicht ablesbarer Skala und Drucktaste zur Neueinstellung des Thermometers. Messbereich: -30°C bis +50°C Gehäusefarbe: grau Beide Modelle sind quecksilberfrei. Maße: 230 x 79 mm (L x B)
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
50 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Min-Max Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.