Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - MIX 6 Mehrstellenmagnetrührer für 6x1000 mL Erlenmeyerkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30006_570
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     30006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Designed für zuverlässige Reihenuntersuchungen sowie für chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt für den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb. Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 6 (2x3) Rührstellen, bis 3.000 ml Rührvolumen, optimiert für gleichzeitiges Arbeiten mit 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben. 6 Rührstellen mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und beständig. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Rührstellen: 6 Rührstellenabstand: 130 mm Rührmenge/Rührstelle: 1 - 3.000 ml Drehzahlbereich: 100 - 2.000 rpm Rührleistung (max.): 20 W Leistungseinstellung: 4-stufig (5/10/15/20 W) Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 - 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50-60 Hz / 1,5 A Schutzart: IP65 Maße (BxTxH): 245 x 425 x 38 mm Versandgewicht (brutto): 9,0 kg
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
-40-+70 °C
Transporttemperatur:
-40-+70 °C
Ursprungsregion:
Bayern
Maximal empfohlene Rührmenge:
3 l
Antriebsart:
Magnetfeld
Rührstellen Anzahl:
6
Höhe:
38 mm
Tiefe:
425 mm
Breite:
245 mm
Schutzart (IP):
IP65
Produkttyp:
MIX 6
Spannungsversorgung:
230 V AC
Verpackungstiefe:
0,31 m
Verpackungsbreite:
0,63 m
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsvolumen:
0,021483 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
8,1 kg
Minimale Drehzahl:
100 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Umgebungstemperatur:
-10°C - +50°C °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.402,52*
€ 1.563,83*
Frei Haus
ab € 1.469,39*
€ 1.637,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.342,71*
€ 1.652,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.805,31452*
€ 2.004,07452*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,07452*
€ 2.384,84868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,29452*
€ 2.370,83048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,80452*
€ 2.282,18738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,47452*
€ 2.222,29468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,31452*
€ 2.148,32428
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.805,31452* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2mag
44040
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.