Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, V41PWE6T-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30035655
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30035655
EAN/GTIN:
     6971629533658
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
Die lebensmittelechte Valor 4000 mit USDA-AMS-Zulassung ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-konforme Systeme, wodurch sie sich auch für anspruchsvolle Lebensmittelverarbeitungsanwendungen eignet. Der berührungslose Tara-Sensor, die Einschwingzeit von einer halben Sekunde, der Kontrollwägemodus, die LEDs und der Prozentwägemodus sorgen für höhere Produktivität. Das einzigartige, schnittfeste Tastenfeld und der IPX8-Schutz gewährleisten Langlebigkeit und einen sicheren Betrieb auch bei Nässe. Leistungsstarke geeichte Lebensmittelwaage, die sich ideal für die Arbeit unter schwierigen Bedingungen in feuchter Umgebung eignet.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
280 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
121 mm
maximale Last:
6 kg
Produkttyp:
V41PWE6T-M
Tiefe:
256 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
2 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3 kg
Nettogewicht:
3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 391,31*
€ 510,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 491,83*
€ 570,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OHAUS
30708371
ab € 745,95*
Zubehör
OHAUS
30064202
ab € 503,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.