Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Kit R31 RC31 R41 RC41 R71 V71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30037447
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30037447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Ethernet Kit, R31 RC31 R71 V71
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
ETHERNET
Tiefe:
225 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 83,05*
€ 112,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 96,29*
€ 118,54*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 91,87*
€ 122,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.