Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhänger R21 RC21 RC31 RC41 V71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30037450
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30037450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Haken, R21 RC21 R31 RC31 V71
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
HOOK
Tiefe:
225 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 10,23*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 49,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.