Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutzabdeckung, Jeu(10), V71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30037469
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30037469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Arbeitsschutzabdeckung, Jeu(10), V71
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
55 mm
Produkttyp:
IN USE COVER
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,07 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.