Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATTERY,pack,Li-ion,R,14.8V,2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30041295
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30041295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Batterie, pack,Li-ion,R,14.8V,2600mAh
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 221,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 205,18*
€ 241,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.