Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜRETTE DIN-B 50ml GSH PTFE-K BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3004507
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 004 507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
einfache büretten
Büretten, 50 ml:0,1 DIN-B, mit geradem Spindelhahn, Braunglas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,099 kg
Nettogewicht:
0,099 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette mit geradem Hahn (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.