Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EX12001M-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30057067
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30057067
EAN/GTIN:
     6971629530923
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
plattformwaage
geeicht, (e) 1g Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 160g Plattform 377x311mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen/Tierwägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion, Differenzialwägen, Zutatenkalkulation, Brutto/Netto/Tara-Funktion, Füllwägen Display: Hochauflösender VGA-Farb-Touchscreen (145mm Diagonale), Qwerty und Zehnertastatur für schnelle Eingabe von GPL/GMP Daten und anderer Anwendungsdaten Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . 4 Slot für weitere Schnittstelle (Ethernet oder 2. RS232), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr, Daten können direkt auf USB gespeichert werden Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, 3-Türen-Glaswindschutz mit austauschbaren Scheiben bei Modellen bis 1 mg mit Windschutzlicht, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung, modulares Display mit einstellbarem Winkel Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 13 Betriebssprachen, Benutzermanagement für regulierte Umgebungen Spitzenwaagen von OHAUS
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
529 mm
Höhe:
340 mm
maximale Last:
12 kg
Produkttyp:
EX12001M-EU
Tiefe:
672 mm
Waagschalen Breite:
311 mm
Waagschalen Tiefe:
377 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 g
Windschutz:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
12,5 kg
Nettogewicht:
12,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 2.954,41*
€ 3.371,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.039,07*
€ 4.228,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.228,35*
€ 5.031,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.204,18*
€ 5.002,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.103,89*
€ 4.883,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.057,76*
€ 4.828,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.039,07*
€ 4.806,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.039,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.