Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, RS232, 1.5m lang, R71 zur Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30057595
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30057595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel, RS232, 1.5m lang, R71 zur Waage
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,158 kg
Nettogewicht:
0,101 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,80*
€ 90,16*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 69,73*
€ 94,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.