Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS 100 µS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-300578
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     300578
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
leitfähigkeitslösung
Kalibrier-Standard 100 µS/cm, Haltbarkeit 2 Jahre, NIST rückführbar mit Genauigkeit ±3%
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsvolumen:
0,00175 m³
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 198,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 239,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.