Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ Set, Lackiert, R71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30095408
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30095408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Stativ Set, Lackiert, R71
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
450 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,274 kg
Nettogewicht:
1,198 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 78,01*
€ 95,89*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 74,51*
€ 98,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.