Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage AX4202M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30100628
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30100628
EAN/GTIN:
     6971629531517
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage
geeicht, (e) 0,1g Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 20g Plattform 175x195mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion. Display: grafischer (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit. Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, Daten können direkt auf USB-Stick gespeichert werden. 3-Türen-Glaswindschutz mit zwei oben angebrachten Seitentüren und einer oberen Schiebetür, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung. Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 9 Betriebssprachen. Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Breite:
392 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
301 mm
maximale Last:
4,2 kg
Produkttyp:
AX4202M
Tiefe:
557 mm
Waagschalen Breite:
175 mm
Waagschalen Tiefe:
195 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Windschutz:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6,5 kg
Nettogewicht:
6,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.327,37*
€ 1.539,59*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.070,91*
€ 2.184,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,25*
€ 2.196,46*
Frei Haus
ab € 1.558,36*
€ 2.262,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,08*
€ 2.599,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,88*
€ 2.579,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,46*
€ 2.516,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,34*
€ 2.480,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,91*
€ 2.464,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.070,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.