Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, Erweiterung, 9m, R71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30101495
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30101495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel, Erweiterung, 9m, R71
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,54 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 68,74*
€ 85,47*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 65,72*
€ 90,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.