Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeetiketten, 100mmx75mm, Set(600), T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30103961
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30103961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Klebeetiketten, 100mmx75mm, Set(600), T4
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,77 kg
Nettogewicht:
0,77 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.