Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, Thermal, 110mm, T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30103962
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30103962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Farbband, Thermal, 110mm, T4
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,119 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.