Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage AX124/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30122657
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30122657
EAN/GTIN:
     6971629531678
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage ohaus
externe Justierung Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion. Display: grafischer (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit. Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, Daten können direkt auf USB-Stick gespeichert werden. 3-Türen-Glaswindschutz mit zwei oben angebrachten Seitentüren und einer oberen Schiebetür, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung. Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 9 Betriebssprachen. Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0000001 kg
Breite:
380 mm
Höhe:
517 mm
maximale Last:
0,12 kg
Produkttyp:
AX124/E
Tiefe:
485 mm
Waagschalen Durchmesser:
90 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 mg
Windschutz:
Ja
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
8 kg
Nettogewicht:
5,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysenwaage geeicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.662,46*
€ 1.941,70*
Frei Haus
ab € 1.567,42*
€ 2.033,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.835,06*
€ 2.138,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.255,62*
€ 2.355,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,33*
€ 2.802,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,34*
€ 2.788,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.287,50*
€ 2.722,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,66*
€ 2.685,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,62*
€ 2.684,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.255,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.