Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschwing-Rotor 6x5ml RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30130880
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30130880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
ausschwingrotor
Es gibt eine Reihe von Rotoren, die mit Frontier-Zentrifugen verwendet werden können, um die Kapazitäten und Flexibilität zu bieten, die für Ihren grundlegenden bis hin zum intensivem Probenvorbereitungsbedarf erforderlich sind. Die Bedienbarkeit der Frontier-Rotoren ist eine Priorität und deshalb können sie mühelos mit ein paar schnellen und einfachen Schritten installiert oder demontiert werden, und die Anwender haben einfachen Zugang zu den Proben. Die Rotoren sind robust konstruiert aus hochwertiger Aluminiumlegierung oder Polypropylen, um anspruchsvollen Arbeitsabläufe standzuhalten – von der Autoklav-Sterilisation bis zu Minusgraden. Bietet Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
180 mm
Produkttyp:
R-S6X5/4
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,085 kg
Nettogewicht:
1,085 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 312,34*
€ 392,46*
Frei Haus
ab € 315,32*
€ 393,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 437,14*
€ 490,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 437,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.