Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1x15ml D17mm RB/FA 2/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30130894
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30130894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Winkelrotor
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Adapter D17mm 15ml RB/FA Tubes x2
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,222 kg
Nettogewicht:
0,085 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 59,19*
€ 69,88*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 76,85*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 87,13*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 77,44*
€ 90,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,58*
€ 106,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.