Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetkabel, T72XW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30132163
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30132163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Ethernetkabel, T72XW
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,244 kg
Nettogewicht:
0,041 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.