Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM2 Kit, T72XW


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30132165
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30132165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
COM2 Kit, T72XW
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,245 kg
Nettogewicht:
0,046 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,19*
€ 159,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,92*
€ 155,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 127,71*
€ 151,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,51*
€ 148,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,03*
€ 129,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.