Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elecrode Pin ION-100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30133391
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30133391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
SP, Electrode Pins, ION-100A
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.