Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschlauch (NR), rot Innendurchmesser: 10 mm Außendurchmesser: 26 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3021026
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3021026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Unterdruckschlauch
Vakuumschlauch (NR), rot Innendurchmesser: 10 mm Außendurchmesser: 26 mm Wandstärke: 8 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,54 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Wanddicke:
8 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Rot
Ursprungsland:
Slowakei

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 17,96*
€ 35,55*
Lager 340
25
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 39,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 39,29*
€ 46,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,68*
€ 40,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 982,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.