Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, R41ME3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30236943
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30236943
EAN/GTIN:
     6971629534839
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
kompaktwaage
Ein robustes Metallgehäuse und rutschfeste Gummifüße bieten den Schutz, die Stabilität und die lange Lebensdauer, die für anspruchsvolles industrielles Wägen erforderlich sind. Die benutzerfreundlichste Waage auf dem Markt bietet Smart Text™ für eine einfache Bedienung und Einrichtung, um Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Mit der größten Anzeige seiner Klasse, den LED-Kontrollanzeigen und dem beleuchteten LCD-Display kann der Ranger 4000 in nahezu jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden. Robuste und kompakte Waagen für härteste industrielle Wägeumgebungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
397 mm
Höhe:
195 mm
maximale Last:
3 kg
Produkttyp:
R41ME3
Tiefe:
447 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,2 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,702 kg
Nettogewicht:
7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 442,30*
€ 555,88*
Frei Haus
ab € 580,03*
€ 681,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 619,75*
€ 704,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,90*
€ 838,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,37*
€ 817,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,75*
€ 737,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 619,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.