Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Pan MB90 MB120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30246947
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30246947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Feuchtebestimmer
zubehör feuchtebestimmer
Schalenhalter, Sp.P, MB90 MB120
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,116 kg
Nettogewicht:
0,116 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 41,64*
€ 66,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,08*
€ 69,65*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 65,77*
€ 91,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.