Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Präzisionswaage STX223 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253059
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253059
EAN/GTIN:
     6971629530022
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
ohaus zählwaage
Plattform Ø93mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen Leistungsstarke, tragbare Präzisionswaage mit intuitiven Touchscreens für eine hohe Genauigkeit und Produktivität
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,000001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
0,22 kg
Produkttyp:
STX223
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Durchmesser:
93 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,002 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,66 kg
Nettogewicht:
1,25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, zählwaage 0,001 g, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 658,34*
€ 815,67*
Frei Haus
ab € 689,96*
€ 854,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 800,71*
€ 882,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,99*
€ 887,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,36*
€ 1.033,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,96*
€ 997,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,23*
€ 977,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 800,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.