Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage STX622 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253062
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253062
EAN/GTIN:
     6971629530053
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählwaage
Plattform Ø120mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen Leistungsstarke, tragbare Präzisionswaage mit intuitiven Touchscreens für eine hohe Genauigkeit und Produktivität
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
0,62 kg
Produkttyp:
STX622
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Durchmesser:
120 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,82 kg
Nettogewicht:
1,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: portable Waage, zählwaage, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 556,74*
€ 677,17*
Frei Haus
ab € 630,92*
€ 708,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 694,13*
€ 772,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,96*
€ 776,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,02*
€ 906,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,69*
€ 874,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,71*
€ 856,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,13*
€ 826,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 694,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.