Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage STX1202 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253063
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253063
EAN/GTIN:
     6971629530060
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage
Plattform 170x140mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen Leistungsstarke, tragbare Präzisionswaage mit intuitiven Touchscreens für eine hohe Genauigkeit und Produktivität
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
1,2 kg
Produkttyp:
STX1202
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Breite:
170 mm
Waagschalen Tiefe:
140 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,02 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,72 kg
Nettogewicht:
1,32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 645,09*
€ 785,51*
Frei Haus
ab € 668,90*
€ 824,35*
Lager 340
Frei Haus
ab € 764,29*
€ 851,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,83*
€ 855,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,22*
€ 1.012,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,24*
€ 993,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,95*
€ 965,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,19*
€ 943,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 764,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.