Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage STX2201 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30253067
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30253067
EAN/GTIN:
     6971629530107
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Zählwaage
portable Waage
zählwaage 0,1g
Plattform 170x140mm, optionale RS232, USB, Blutooth oder Ethernetschnittstelle, stapelbar, Farb-Touchscreen Leistungsstarke, tragbare Präzisionswaage mit intuitiven Touchscreens für eine hohe Genauigkeit und Produktivität
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
129 mm
maximale Last:
2,2 kg
Produkttyp:
STX2201
Tiefe:
300 mm
Waagschalen Breite:
170 mm
Waagschalen Tiefe:
140 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,1 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,72 kg
Nettogewicht:
1,32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, ohaus zählwaage, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,62*
€ 608,46*
Frei Haus
ab € 448,60*
€ 635,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 586,45*
€ 666,43*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 735,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,43*
€ 793,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,41*
€ 741,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,08*
€ 726,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 586,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.