| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30266629 Herst.-Nr.: 30266629 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FiveEasy Plus pH, FP20-Bio Kit Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,36 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,100 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, mehrparameter messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,25* | € 815,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 772,77* | € 856,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 726,78* | € 888,29* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 935,25* | € 1.015,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 935,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|