Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Host Schnittstelle, Scout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30268983
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30268983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
USB Host Schnittstelle, Scout
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,228 kg
Nettogewicht:
0,228 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 94,28*
€ 126,61*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 129,80*
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 134,45*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 116,13*
€ 143,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.