Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Schnittstelle, Scout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30268986
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30268986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
Ethernet Schnittstelle, Scout
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
60 mm
Produkttyp:
246H10011100000
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,34 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 181,35*
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 191,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 201,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.