Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte Kit, SKX, STX, SJX/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30269020
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30269020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
Dichte Kit, SKX, STX, SJX/E
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
40 mm
Produkttyp:
246H10011100000
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,088 kg
Nettogewicht:
0,028 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 16,09*
€ 27,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,09*
€ 29,15*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 48,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.