Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer, Scout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30269021
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30269021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
Transportkoffer, Scout
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
425 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,658 kg
Nettogewicht:
1,658 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 136,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 115,55*
€ 144,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.