Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 303-026, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-303026
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     303-026
EAN/GTIN:
     4045761223066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E1
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,80 kg
Nettogewicht:
0,55 kg
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,165 m
Verpackungstiefe:
0,12 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, 1 mg prüfgewicht e1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.230,97*
€ 1.447,72*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.467,18*
€ 1.551,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,10*
€ 1.845,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,53*
€ 1.832,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,92*
€ 1.784,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,75*
€ 1.757,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,18*
€ 1.745,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.