Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 303-034, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-303034
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     303-034
EAN/GTIN:
     4045761291560
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,90 kg
Nettogewicht:
0,90 kg
Verpackungsvolumen:
0,001365 m³
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, 1 mg prüfgewicht e1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewichte oiml e1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,46*
€ 1.821,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,45*
€ 1.811,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,19*
€ 1.763,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,82*
€ 1.734,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,36*
€ 1.708,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.