Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle Kit, RS232-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30304101
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30304101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Interface Kit, RS232-USB
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
226 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,35 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Konverter, usb d sub adapter, Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 60,19*
€ 77,57*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 78,78*
€ 82,22*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 75,32*
€ 85,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.