Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 5x10ml D16mm RB 2/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30304370
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30304370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Winkelrotor
Festwinkelrotor
Winkelrotor
festwinkelrotor 6x50 ml
Adapter, 5x10ml D16mm RB, 2/pk
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,41 kg
Nettogewicht:
0,41 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: adapter für winkelrotor, Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 111,145*
€ 126,475*
1
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 150,56*
3 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 189,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 126,475*
€ 150,50525
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,505*
€ 148,16095
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,145*
€ 132,26255
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 55,5725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 252,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.