Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3MM CHR Blotting Paper Roll19CMx100M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3030690
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     3030-690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotting Papier
Blottingpapier
Chromatographie-Papier
Chromatographiepapier
Grade 3MM Chr Blotting Paper, roll, 19 cm × 100 m 3MM Chr cellulose blotting sheets Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Ensures that no contamination will occur during the transfer steps. Manufactured and tested specifically for chromatographic and blotting techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting. Whatman 3MM Chr is considered the industry standard for blotting procedures. Convenient sizes available in sheets precisely cut to the most popular gel and transfer membrane sizes. Allows ''outofthebox'' usage and eliminates sheettosheet variations. Whatman 3MM Chr paper is the world’s most widely used blotting paper. This acceptance and usage reflect the high quality, purity, and consistency that are relied upon by researchers doing Southern, Northern, and Western transfers. 3MM Chr paper is now available in the most widely used sizes. A medium thickness paper (0.34 mm) is used extensively in electrophoresis for lifting of sequencing gels. 3MM Chr 3MM Chr is also used both in electrophoresis and for general chemistry. A medium thickness paper (0.34 mm) used extensively for general chromatography and electrophoresis.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Verpackungsbreite:
219 mm
Nettogewicht:
3,5147 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,812 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: blottingpapier 3mm, chromatographiepapier, Elektrophorese (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 434,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 509,84*
€ 606,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,15*
€ 601,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 500,02*
€ 595,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 491,68*
€ 585,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 434,61*
€ 517,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.