Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Zentrifuge 230V FC5718R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314814
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
laborzentrifuge
Unsere Mehrzweck-Zentrifugen bieten eine Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalplattform, die mit Hilfe einer Vielzahl von Rotoren und Zubehör auf den Arbeitsablauf angepasst werden kann. Die intuitive Ausführung der Zentrifugen und des Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Parametereinstellungen und einen schnellen Wechsel der Anwendungen. Die Leistung dieser Zentrifugen wird durch das deutsche Ingenieurwesen und qualitativ hochwertige Komponenten für den zuverlässigen Einsatz unterstützt. Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für praktisch jede Laboranwendung
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Höhe:
590 mm
Leistungsaufnahme:
660 W
Maximale Drehzahl:
18000 min-1
Minimale Drehzahl:
200 min-1
Produkttyp:
FC5718R
Tiefe:
840 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
77 kg
Nettogewicht:
68 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischzentrifuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.435,86*
€ 5.621,90*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.893,32*
€ 7.034,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.034,45*
€ 8.371,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.006,23*
€ 8.337,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.921,55*
€ 8.236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.893,32*
€ 8.203,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.893,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.