Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack 5x4-10ml D16mm Sar 2/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314858
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
ausschwingrotor
Gestell, 5x4-10ml D16mm Sar, 2/pk
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,38 kg
Nettogewicht:
0,38 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,545*
€ 109,765*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 139,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,765*
€ 130,62035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,285*
€ 126,47915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,545*
€ 111,31855
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 219,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.