Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack 1x50ml D34mm RB 2/pk V1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314866
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
ausschwingrotor
Gestell, 1x50ml D34mm RB, 2/pk, V2
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 92,445*
€ 108,475*
1
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 115,71*
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 160,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 108,475*
€ 129,08525
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,885*
€ 123,62315
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,445*
€ 110,00955
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,2225* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 216,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.