Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebecher 3xMTP 2/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314890
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
Zentrifuge Becher
Zentrifuge Rechteckbecher
Zentrifuge Rundbecher
Hängebecher, 3xMTP, 2/pk
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,44 kg
Nettogewicht:
1,44 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenbecher, zentrifugenbecher, Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,355*
€ 273,915*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 373,46*
€ 421,52*
2 Tage
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,70*
€ 433,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 273,915*
€ 325,95885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,355*
€ 288,40245
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 547,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.