Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1x50ml D29mm FA 2/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314896
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Winkelrotor
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/pk
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,43*
€ 61,38*
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 69,37*
€ 101,82*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,37*
€ 117,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 122,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.