Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für Rotor 30314820 10/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30314902
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30314902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
ausschwingrotor
O-ring, Gestell für 250ml Rotor, 10/pk
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 14,90*
ab € 2,227*
€ 3,867*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,374*
€ 4,634*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,634*
€ 5,51446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,494*
€ 5,34786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,064*
€ 4,83616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,854*
€ 4,58626
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.