Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Ausgang, Set(4), T82XWT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30325823
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30325823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
E/A-Ausgang, Set(4), T82XWT
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,51*
€ 106,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,91*
€ 102,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,99*
€ 97,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,51*
€ 95,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,85*
€ 83,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.