Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Zentrifuge FC5706 230V+R77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30332131
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30332131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Laborzentrifuge
laborzentrifuge
Die Frontier™ Multi-Zentrifugen wurden auf einfache Bedienung hin optimiert und bieten eine komfortable Steuerung sowie eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine reaktionsschnelle Bedienung ermöglicht – auch mit Handschuhen. Frontier™ Multi-Zentrifugen können Standardröhrchen mit 50 ml und 15 ml aufnehmen, einschließlich handelsüblicher Probengefäße für Blutproben. Mit dem erhältlichen Zubehör lassen sich die Rotoren für die Aufnahme von Probengefäßen bis zu 1,5 ml umrüsten. Die Frontier™ Multi-Zentrifugen vereinigen zahlreiche Funktionen auf engstem Raum und sparen damit wertvolle Stellfläche auf dem Labortisch. Zuverlässige und kompakte multifunktionale Zentrifugen für allgemeine Laboranwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Höhe:
600 mm
Leistungsaufnahme:
100 W
Maximale Drehzahl:
6000 min-1
Minimale Drehzahl:
200 min-1
Produkttyp:
FC5706
Tiefe:
760 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
18,18 kg
Nettogewicht:
15,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischzentrifuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.334,60*
€ 1.652,61*
Frei Haus
ab € 1.098,30*
€ 1.717,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.790,19*
€ 2.039,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,11*
€ 2.426,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,35*
€ 2.411,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,86*
€ 2.303,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,56*
€ 2.230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,19*
€ 2.130,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.790,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.